€ 133,85/ stukexcl. btw
€ 161,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 38 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 80 kN |
Statisch draaggetal | 111 kN |
Grenstoerental | 3150 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 16.3 kN |
Gewicht | 0.555 kg |
B | 38 mm |
d | 40 mm |
D | 68 mm |
d1 | 51.5 mm |
D1 | 65.8 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 127,83/ stukexcl. btw
€ 154,67incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026