€ 115,80/ stukexcl. btw
€ 140,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 36 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 63 kN |
Statisch draaggetal | 88 kN |
Grenstoerental | 3550 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |