Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045006-PP-C3

  • ERIKS:12981545
  • Fabrikant:4012802071429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,10/ stukexcl. btw

€ 119,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
34 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
50 kN
Statisch draaggetal
67 kN
Grenstoerental
4100 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig