€ 82,71/ stukexcl. btw
€ 100,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 46 kN |
Statisch draaggetal | 60 kN |
Grenstoerental | 4700 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |