€ 75,72/ stukexcl. btw
€ 91,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 41.5 kN |
Statisch draaggetal | 51 kN |
Grenstoerental | 5500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 7 kN |
B | 30 mm |
d | 20 mm |
D | 42 mm |
d1 | 31 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 359,27/ stukexcl. btw
€ 434,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026