Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL04300-D-PP-2NR

  • ERIKS:14183567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.607,99/ stukexcl. btw

€ 7.995,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
95 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
900 kN
Statisch draaggetal
2.25 kN
Grenstoerental
455 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig