€ 3.546,56/ stukexcl. btw
€ 4.291,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL04..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 95 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 840 kN |
Statisch draaggetal | 1.99 kN |
Grenstoerental | 520 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |