Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL04220-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243250
  • Fabrikant:4054369582482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.024,29/ stukexcl. btw

€ 3.659,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
95 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
700 kN
Statisch draaggetal
1550 kN
Grenstoerental
610 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig