€ 2.880,07/ stukexcl. btw
€ 3.484,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL04..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 95 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 700 kN |
Statisch draaggetal | 1.55 kN |
Grenstoerental | 610 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |