Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL04200-D-PP-C3

  • ERIKS:13448500
  • Fabrikant:4054364779894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.999,45/ stukexcl. btw

€ 2.419,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
540 kN
Statisch draaggetal
1.21 kN
Grenstoerental
670 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig