Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL04190-D-PP

  • ERIKS:13251207
  • Fabrikant:4054369725391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.979,78/ stukexcl. btw

€ 2.395,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
520 kN
Statisch draaggetal
1.16 kN
Grenstoerental
700 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig