Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL04180-D-PP

  • ERIKS:13243244
  • Fabrikant:4054369582277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.434,57/ stukexcl. btw

€ 1.735,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
500 kN
Statisch draaggetal
1.08 kN
Grenstoerental
750 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig