Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL04170-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243242
  • Fabrikant:4054364843335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.395,24/ stukexcl. btw

€ 1.688,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
490 kN
Statisch draaggetal
1030 kN
Grenstoerental
790 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig