Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL04160-D-PP

  • ERIKS:13243239
  • Fabrikant:4054369583052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.230,26/ stukexcl. btw

€ 1.488,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
480 kN
Statisch draaggetal
970 kN
Grenstoerental
830 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig