Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL04150-D-PP-RR-C5-GA22

  • ERIKS:14183030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.788,58/ stukexcl. btw

€ 2.164,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C5
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig