Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL04150-D-PP-C3

  • ERIKS:13560401
  • Fabrikant:4054364855482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.138,49/ stukexcl. btw

€ 1.377,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
465 kN
Statisch draaggetal
920 kN
Grenstoerental
880 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig