Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL04140-D-PP-C3

  • ERIKS:13560400
  • Fabrikant:4054369688337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 948,37/ stukexcl. btw

€ 1.147,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
445 kN
Statisch draaggetal
840 kN
Grenstoerental
960 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig