Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL04140-D-PP-2NR

  • ERIKS:13251206
  • Fabrikant:4054369688351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 996,46/ stukexcl. btw

€ 1.205,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
0 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
445 kN
Statisch draaggetal
840 kN
Grenstoerental
960 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig