Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL04130-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.117,72/ stukexcl. btw

€ 1.352,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
430 kN
Statisch draaggetal
790 kN
Grenstoerental
1020 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig