€ 978,96/ stukexcl. btw
€ 1.184,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL04..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 430 kN |
Statisch draaggetal | 790 kN |
Grenstoerental | 1020 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |