Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL04100-D-PP

  • ERIKS:13560394
  • Fabrikant:4054369725407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 847,85/ stukexcl. btw

€ 1.025,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
380 kN
Statisch draaggetal
630 kN
Grenstoerental
1260 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig