Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192348-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180689
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18.773,99/ stukexcl. btw

€ 22.716,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
155 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig