€ 18.773,99/ stukexcl. btw
€ 22.716,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1923 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 155 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.9 kN |
Statisch draaggetal | 3.8 kN |
Referentietoerental | 500 tr/min |
Grenstoerental | 860 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |