Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192344-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13.906,49/ stukexcl. btw

€ 16.826,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
145 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig