€ 13.906,49/ stukexcl. btw
€ 16.826,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1923 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 145 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2650 kN |
Statisch draaggetal | 3450 kN |
Referentietoerental | 520 tr/min |
Grenstoerental | 910 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |