Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192340-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.843,16/ stukexcl. btw

€ 11.910,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
138 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig