€ 9.843,16/ stukexcl. btw
€ 11.910,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1923 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 138 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.47 kN |
Statisch draaggetal | 3.3 kN |
Referentietoerental | 570 tr/min |
Grenstoerental | 1020 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |