Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192338-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180685
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.482,87/ stukexcl. btw

€ 10.264,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
132 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig