€ 8.482,87/ stukexcl. btw
€ 10.264,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1923 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 132 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.22 kN |
Statisch draaggetal | 2.95 kN |
Referentietoerental | 630 tr/min |
Grenstoerental | 1090 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |