€ 7.319,27/ stukexcl. btw
€ 8.856,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1923 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 126 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.94 kN |
Statisch draaggetal | 2.6 kN |
Referentietoerental | 670 tr/min |
Grenstoerental | 1120 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |