Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192334-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.085,73/ stukexcl. btw

€ 7.363,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
120 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig