Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192334-TB-BR

  • ERIKS:24027850
  • Fabrikant:4054366744012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.085,73/ stukexcl. btw

€ 7.363,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
120 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.83 kN
Statisch draaggetal
2.38 kN
Referentietoerental
730 tr/min
Grenstoerental
1200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig