Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192332-TB-BR

  • ERIKS:24027848
  • Fabrikant:4047643282260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.189,81/ stukexcl. btw

€ 6.279,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
114 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.69 kN
Statisch draaggetal
2.17 kN
Referentietoerental
760 tr/min
Grenstoerental
1250 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig