Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192330-TB-BR-C3

  • ERIKS:13665499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.327,75/ stukexcl. btw

€ 5.236,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
108 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig