€ 4.327,75/ stukexcl. btw
€ 5.236,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1923 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 108 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.49 kN |
Statisch draaggetal | 1.9 kN |
Referentietoerental | 840 tr/min |
Grenstoerental | 1350 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |