Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192328-TB-XL-BR-C3

  • ERIKS:13525542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.509,41/ stukexcl. btw

€ 4.246,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
102 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig