€ 3.509,41/ stukexcl. btw
€ 4.246,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1923 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 102 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.41 kN |
Statisch draaggetal | 1.57 kN |
Referentietoerental | 970 tr/min |
Grenstoerental | 1690 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |