€ 2.745,67/ stukexcl. btw
€ 3.322,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1923 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 93 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.26 kN |
Statisch draaggetal | 1.38 kN |
Referentietoerental | 1.04 tr/min |
Grenstoerental | 1810 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |