Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192324-TB-XL-BR

  • ERIKS:24027841
  • Fabrikant:4047643199926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.197,20/ stukexcl. btw

€ 2.658,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
86 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.13 kN
Statisch draaggetal
1.23 kN
Referentietoerental
1.12 tr/min
Grenstoerental
1940 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig