Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192324-TB-BR-XL-C3

  • ERIKS:12329642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.197,20/ stukexcl. btw

€ 2.658,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
86 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig