Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192322-TB-XL-BR-C3

  • ERIKS:12685794
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.880,35/ stukexcl. btw

€ 2.275,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig