Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192322-TB-XL-BR

  • ERIKS:13251293
  • Fabrikant:4054366757661
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.880,35/ stukexcl. btw

€ 2.275,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
950 kN
Statisch draaggetal
970 kN
Referentietoerental
1.27 tr/min
Grenstoerental
2090 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig