Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192320-TB-XL-BR

  • ERIKS:24027839
  • Fabrikant:4012802407945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.464,08/ stukexcl. btw

€ 1.771,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
73 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
790 kN
Statisch draaggetal
850 kN
Referentietoerental
1.49 tr/min
Grenstoerental
2420 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig