€ 1.123,17/ stukexcl. btw
€ 1.359,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1923 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 67 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 650 kN |
Statisch draaggetal | 710 kN |
Referentietoerental | 1.62 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |