Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192318-TB-XL-C3

  • ERIKS:13415058
  • Fabrikant:4012802387766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 941,81/ stukexcl. btw

€ 1.139,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig