Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192318-TB-XL

  • ERIKS:24027836
  • Fabrikant:4012802342178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 941,81/ stukexcl. btw

€ 1.139,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
620 kN
Statisch draaggetal
650 kN
Referentietoerental
1.76 tr/min
Grenstoerental
2750 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig