Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192311-C3

  • ERIKS:11835946
  • Fabrikant:4012802695076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 287,89/ stukexcl. btw

€ 348,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
43 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig