Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192309-C3

  • ERIKS:13251292
  • Fabrikant:4012802136319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,49/ stukexcl. btw

€ 235,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig