Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192308-C3

  • ERIKS:11835942
  • Fabrikant:4012802072747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,52/ stukexcl. btw

€ 193,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig