Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192307-C3

  • ERIKS:11835940
  • Fabrikant:4012802072723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,19/ stukexcl. btw

€ 159,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1923
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
31 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig